Motion
NA6912
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 45 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI05820192
N° MFRNA6912
Prix399.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 45 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI05820192
N° MFRNA6912

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix399.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    85 mm
  • Global Largeur  
    45 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    103000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné NA6912 présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 85 mm, une largeur hors tout de 45 mm et une fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages à grande capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    NA69
  • Capacité de charge statique
    211000 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
NA 6912 ROULEMENT À AIGUILLES
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté