Motion
ÉCROU À BILLE SAR3242 ASS 2500-0250 SRT

NOOK INDUSTRIES
SAR3242 BALL NUT ASS 2500-0250 SRT

Vis à bille SRT - 0.1560 po de diamètre nominal, direction du filetage à droite
N° D’ARTICLE MI05820320
N° MFRSAR3242 BALL NUT ASS 2500-0250 SRT
Prix8,727.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
SAR3242 BALL NUT ASS 2500-0250 SRT

Vis à bille SRT - 0.1560 po de diamètre nominal, direction du filetage à droite
N° D’ARTICLE MI05820320
N° MFRSAR3242 BALL NUT ASS 2500-0250 SRT
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
Prix8,727.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle à bille
    2.5000 po
  • Plomb
    0.5000 po
  • Diamètre nominal de la vis
    0.1560 po
  • Poids de l’écrou
    9.9 lb
  • Diamètre minimal de la racine
    2.3200 po
  • Poids de la vis
    15.45 pi-lb
  • Serrer pour augmenter de 1 lb
    0.044 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Vis à bille SRT
  • Boules par écrou de circuit
    158/948
  • Capacité de charge dynamique
    6135 lb
  • Capacité de charge statique
    81938 lb
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU À BILLE SAR3242 ASS 2500-0250 SRT