Motion
EHP009-48-100
EHP009-48-100
N° D’ARTICLE MI05820352
N° MFREHP009-48-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
EHP009-48-100
N° D’ARTICLE MI05820352
N° MFREHP009-48-100
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Tuyau industriel

Aperçu

Description du fabricant
EHP009-48-100F FLEXIBLE OILFIELD VAC 100FT
  • Les tuyaux de tube et de couvercle sont spécifiquement choisis et conçus pour assurer une durée de vie maximale, même dans l’industrie pétrolière exigeante
  • Tube : mélange de nitrile
  • Renforcement : textile synthétique haute résistance avec deux fils hélicoïdaux en acier
  • Couverture : Mélange SBR ondulé
  • Température de fonctionnement : -30°C à 80°C (-22°F à 176°F)
  • Pour les applications de transfert telles que le forage de boue ou de pétrole brut (non recommandé pour les produits pétroliers raffinés)
  • Pression de service maximale : 150 psi
  • Pression d’éclatement : 450 psi
  • Aspirateur : 28 po/hg
  • Marchés : exploration pétrolière et gazière, service de puits, industrie de fracturation
  • Type de raccords : came et rainure, NPT mâle, raccords unions

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté