Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1-1/2 po NPT
- Taille du port de sortie1-1/4 po NPT
Détails
- Entraînement/OptionRéducteur/moteur d’engrenage
- Pression maximale225 psi
- Débit maximum10 gal/min
- Options de phase du moteurPhase 3
- Matériau du corps de pompeAcier inoxydable
- Joint d’étanchéitéOptions de joints d’étanchéité mécanique et emballés
- Matériau du statorViton
- Type de statorStator rigide
- Conception du typeArbre nu
- Matériaux mouillésAcier inoxydable