Motion
BRG22312C3

DODGE
BRG22312C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI05826258
N° MFRBRG22312C3
Prix814.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22312C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 60 mm, DI 130 mm, largeur 46 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI05826258
N° MFRBRG22312C3
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
Prix814.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Poids
    6.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    69500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    423127
  • Matériel
    423127
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2800 tr/min
  • Vitesse maximale
    2800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    69500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475808854

Aperçu

Description du fabricant
BRG22312C3 423127