Motion
EE1801NFX6

LIFT-ALL
EE1801NFX6

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1600 POUR YEUX PLATS À 1-PLY, 1 PO X 6 PI
N° D’ARTICLE MI05826323
N° MFREE1801NFX6
Prix16.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LIFT-ALL
EE1801NFX6

ÉLINGUE EN TOILE DE NYLON 1600 POUR YEUX PLATS À 1-PLY, 1 PO X 6 PI
N° D’ARTICLE MI05826323
N° MFREE1801NFX6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élingue
    6 pi
  • Poids
    0.58 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Capacité du panier 90
    3200 lb
  • Capacité du collier
    1280 lb
  • Couleur
    JAUNE
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    697886124625
  • Matériel
    NYLON
  • Résistance nominale à la rupture
    1600 lb
  • Plies
    1
  • Classe de produits
    0P
  • Bulletin de sécurité
    Bulletin de sécurité de l’élingue Web
  • CUP_NON
    697886124625
  • Capacité verticale 90
    1600 lb
  • Garantie
    Garantie

Aperçu

Description du fabricant
ÉLINGUE EN NYLON EE1801NFX6 DE TYPE 3
  • La sangle en nylon s’étire davantage, aide à éviter les chocs
  • Les fils d’avertissement à noyau rouge facilitent le processus d’inspection.
  • TUFF-TAGMC pour identification permanente, comme l’exige l’OSHA.
  • Le jaune résiste à l’abrasion.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté