Motion
SG220ELPA  1 1/4 BALLONS UNMTED BRG

LINK-BELT
SG220ELPA 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI05826811
N° MFRSG220ELPA 1 1/4 UNMTED BALL BRG
Prix75.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
SG220ELPA 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Roulement d'insert de bille - Alésage cylindrique, 1-1/4 po DI
N° D’ARTICLE MI05826811
N° MFRSG220ELPA 1 1/4 UNMTED BALL BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 1/4 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po
  • Poids
    0.62 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662864825962
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • CUP_NON
    662864825962

Aperçu

Description du fabricant
SG220ELPA INSÉRER BRG
  • Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique