Spécifications
Dimensions
- Longueur1205 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.675 po
Détails
- Détails supplémentairesTuyau de carburant diesel à haute flexibilité 4297
- Pression d’éclatement400 psi
- CouleurNoir
- Nom du fabricant (attribut de description)Synflex (Danfoss)
- Pression de service50 psi
Aperçu
- Excellent rapport coût-valeur
- Les ensembles de tubes de carburant légers peuvent peser jusqu’à 66 % moins.
- Précoupé avec ou sans raccord cannelé.
- Plusieurs couleurs
- Conçu spécifiquement pour les applications de carburant diesel.
- Excellente flexibilité
- Bien adapté à l’installation de lignes individuelles.