Motion
OBS G-RAIL PINCE 011  D3/8IN PI2 2.5IN CNT

REXNORD INC
OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN SQ 2.5IN CNT

PINCE DE RAIL EN G 011 D3/8IN PI2 2.5IN CNTR
N° D’ARTICLE MI05828954
N° MFROBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN SQ 2.5IN CNT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
OBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN SQ 2.5IN CNT

PINCE DE RAIL EN G 011 D3/8IN PI2 2.5IN CNTR
N° D’ARTICLE MI05828954
N° MFROBS G-RAIL CLAMP 011 D3/8IN SQ 2.5IN CNT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    1.5000 po
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Guide central
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • CUP_NON
    782934771804

Aperçu

Description du fabricant
10309843 TROUS CARRÉS GUIDE CENTRAL DE 2.5 PO
  • Pince à double rail avec trou carré
  • Matériau en acier inoxydable
  • Centre de rail en C 3.25 po
  • Utiliser des boulons de 5/16 po ou M8 po