Motion
10309672

REXNORD INC
10309672

Support en acier inoxydable robuste avec bouton en polyamide. 5/8 Diamètre de la tige de po. Conception sanitaire. Résistant à la corrosion et aux températures élevées
N° D’ARTICLE MI05829074
N° MFR10309672
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10309672

Support en acier inoxydable robuste avec bouton en polyamide. 5/8 Diamètre de la tige de po. Conception sanitaire. Résistant à la corrosion et aux températures élevées
N° D’ARTICLE MI05829074
N° MFR10309672
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    782934774010

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT FIXE 10309672 SS POUR TIGE DE 5/8 PO