Motion
10309500

REXNORD INC
10309500

Roulement d’extrémité de rouleau moulé – diamètre de diamètre de 0,5000 po, type de roulement à traverser, diamètre extérieur de rouleau de 1.9000 po, diamètre intérieur de rouleau de 1.6100 po, convient aux tuyaux sch 40 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05829108
N° MFR10309500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10309500

Roulement d’extrémité de rouleau moulé – diamètre de diamètre de 0,5000 po, type de roulement à traverser, diamètre extérieur de rouleau de 1.9000 po, diamètre intérieur de rouleau de 1.6100 po, convient aux tuyaux sch 40 de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05829108
N° MFR10309500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0,5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0,1900 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre intérieur du rouleau
    1.6100 po
  • Diamètre extérieur du rouleau
    1.9000 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Tube/tuyau de jauge
    1-1/2" sch 40 Tuyau
  • Type de roulement
    Par l’alésage

Aperçu

Description du fabricant
10309500 EXTRÉMITÉ ABS 1.5 PO SCH40 1/2 PO