Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Diamètre intérieur25 mm
- Valeur P maximaleStatique 8000 / Dynamique 2000 (psi)
- Valeur PV maximale50000
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Longueur32 mm
- Taille d’arbre recommandée24.90 mm
- Épaisseur0.1378 po, 3.50 mm
- Poids0.152 lb, 68.9 g
Détails
- Détails supplémentairesDifférence de performance synthétiqueTM AM1-SPDTM;USDA-H1 certifiée;Certifiée pour contact avec les aliments;Sans plomb;Sans conflit;Certifié RoHS;Certifiéeach;Conduit l’électricité;Résistant à la corrosion;Autolubrifiant
- Matériau du roulementMétal en poudre
- Matériau de la bagueBronze fritté
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionBronze fritté imprégné de Synthetic Performance DifferenceMC AAM2532-32 AM1-SPDTM
- Type de fiche rainuréeAucun
- Tolérance de longueur±0.127 mm
- Catalogue du fabricant
- MatérielBronze fritté
- Spécification du matérielOilite®, Différence de performance synthétique®
- Pression maximale13.78 N/mm2
- Valeur V max.1200 (sfm)
- Norme de mesureMétrique
- Nombre par sac5
- Plage de température de fonctionnement-35 °F à +300 °F
- Tolérance du diamètre extérieur320.04 mm à 320.07 mm
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Conformité RoHsOui
- SérieOilite M-Series métrique
- Type de roulement de manchonManche unie
- Normes respectéesSAE 841, CT-1000-K26, ASTM B438 GR 1 TYPE II
- TypeManchon
- Type de roulementManchon
Aperçu
- L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
- Le lubrifiant synthétique Oilite AM1® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
- INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
- DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
- Fabriqués aux États-Unis.