Motion
SOT1502-
Rondelle de butée Super Oilite - 1.0000 po DI, 1.5000 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, matériau bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI05838062
N° MFRSOT1502-
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée Super Oilite - 1.0000 po DI, 1.5000 po DE, 0.1250 po d’épaisseur, matériau bronze imprégné d’huile
N° D’ARTICLE MI05838062
N° MFRSOT1502-
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    Statique 20000 / Dynamique 4000 (psi)
  • Valeur PV maximale
    35000
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Spécification du matériel
    Super Oilite®, Différence de performance synthétique®
  • Valeur V max.
    225 (sfm)
  • Plage de température de fonctionnement
    -15 °F à +300 °F
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni
  • Normes respectées
    SAE 863, FC-2000-K30, ASTM B439 G 4

Aperçu

Description du fabricant
SOT1502- 1.0000 1.4940 1/8 SUPER OILITE®
  • L’huile authentique Oilite® dépasse les normes de l’industrie. La plage de températures de fonctionnement standard la plus large.
  • Le lubrifiant synthétique Oilite AM3® , à viscosité uniforme, à évaporation plus faible, propre et uniforme, offre une performance supérieure.
  • INNOVATIONREIN® Conforme à RoHS & REACH, sans minéraux de conflit.
  • DIFFÉRENCE DE PERFORMANCE SYNTHÉTIQUE®
  • Fabriqués aux États-Unis.