Motion
SB204-12G

SHUSTER CORP
SB204-12G

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05838346
N° MFRSB204-12G
Prix55.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SB204-12G

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre intérieur de 3/4 po, diamètre extérieur de 47 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI05838346
N° MFRSB204-12G
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
Prix55.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9844 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1475 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact

Aperçu

Description du fabricant
SB204-12G INSÉRER LE ROULEMENT