Motion
6804

NTN
6804

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05838819
N° MFR6804
Prix96.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6804

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 32 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05838819
N° MFR6804
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
Prix96.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6804 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6804 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 7 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6804
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006131
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    550 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359006131

Aperçu

Description du fabricant
6804 BILLE BRG