Motion
207SFF-HYB#1

MRC (SKF)
207SFF-HYB#1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05839254
N° MFR207SFF-HYB#1
Prix403.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
207SFF-HYB#1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05839254
N° MFR207SFF-HYB#1
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
Prix403.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.69 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BRG 207SFF-HYB NO 1
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 207SFF-HYB#1 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur de 17 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207SFF-HYB#1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741094726

Aperçu

Description du fabricant
BRG 207SFF-HYB NO 1
  • Roulements à billes à rainure profonde en céramique hybride