Motion
BROSSE À RABAT 55748 4-1/2X4X5/8-11 5A XCS ASSORTIE ET FINIE 1/CAISSE

3M
55748 4-1/2X4X5/8-11 5A XCS MATCH AND FINISH FLAP BRUSH 1/CS

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles Match and Finish, 4-1/2 po x 4 po x 5/8-11 5A XCS, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05839319
N° MFR55748 4-1/2X4X5/8-11 5A XCS MATCH AND FINISH FLAP BRUSH 1/CS
Prix224.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55748 4-1/2X4X5/8-11 5A XCS MATCH AND FINISH FLAP BRUSH 1/CS

Scotch-Brite™ Pinceau à lamelles Match and Finish, 4-1/2 po x 4 po x 5/8-11 5A XCS, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI05839319
N° MFR55748 4-1/2X4X5/8-11 5A XCS MATCH AND FINISH FLAP BRUSH 1/CS
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
Prix224.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141557489
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • CUP_NON
    00051141557489

Aperçu

Description du fabricant
55748 4-1/2X4X5/8-11 5A XCS CORRESPONDANT ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixation facile à enfiler et à enlever
  • Disponible dans une gamme de grades et de minéraux pour convenir à différentes applications
  • Bon pour la finition et le mélange des sièges
  • Le filet ouvert résiste à la charge, prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Le filet ouvert est spongieux et réagit aux irrégularités de surface de la pièce