Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bride3.9375 po
- Épaisseur de la bride0.5310 po
- Rouleau Diamètre3.0000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Goujon Longueur2.5000 po
- Longueur du filetage1.7500 po
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids6 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant0009067300
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge statique radiale12263 lb
- Forme de rouleauDouble bride