Motion
C02400290690M

AS RAYMOND
C02400290690M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.6900 in Length, 0.0290 in Wire Size, 16.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05841295
N° MFRC02400290690M
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400290690M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 0.6900 in Length, 0.0290 in Wire Size, 16.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05841295
N° MFRC02400290690M
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
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.6900 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00152 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400290690M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    16.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-029-0690M .240X.029X.69 PRINTEMPS