Motion
UCPL 209 27

IPTCI BEARINGS
UCPL 209 27

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI05841328
N° MFRUCPL 209 27
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCPL 209 27

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-11/16 po d’alésage
N° D’ARTICLE MI05841328
N° MFRUCPL 209 27
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    80067575078
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    80067575078

Aperçu

Description du fabricant
UCPL209-27 BLOC D'OREILLER DE BASE BAS 1-11/16
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good