Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Poids net7040 oz
- Gravité spécifique0.8
- Contenu en COV0.25
Détails
- Détails supplémentairesCalifornie uniquement
- Additifs inclusAucun additif
- ApplicationUsage général
- CouleurAmbre
- CompositionHuile minérale
- Type de contenantCan
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Vendu uniquement aux États-Unis
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair138 °F
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable (catégorie 3)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant
- Numéro CUP du fabricant079567490135
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.-60 °F
- Cote NSFNon évalué
- OdeurOui
- Plage de température de fonctionnement-60 °F à 300 °F
- RèglementsConforme aux normes en matière de COV
- Normes respectéesConforme aux normes CARB et RoHS 2011/65/EU
- TypeLubrifiant
- CUP_NON079567490135
Aperçu
- Vendu uniquement aux États-Unis