Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 1/2 po
- Anneau extérieur Largeur0.8661 po
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Largeur totale4.0000 po
- Taille du filetage5/16-24 po
- Poids1.40 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg de bille de service intermédiaire
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662864826136
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7330 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662864826136
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 1/2 po, usage intermédiaire, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique