Motion
MFCD-24C

SEALMASTER
MFCD-24C

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI05842394
N° MFRMFCD-24C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MFCD-24C

Unité de roulement à billes à bride pilote à quatre boulons - 1-1/2 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI05842394
N° MFRMFCD-24C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.3906 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.3125 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.2500 po
  • Diamètre du pilote
    3.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    726511
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-18DC
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MFCD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461137727

Aperçu

Description du fabricant
MFCD-24C FLG PILOTE
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté