Motion
101-3945-009
Moteur de la bobine de valve de gérotor hydraulique Char-Lynn série H - Série H, déplacement de 14.10 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI05842534
N° MFR101-3945-009
Prix982.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de valve de gérotor hydraulique Char-Lynn série H - Série H, déplacement de 14.10 po3/r, type de montage 2-Bolt, taille d’arbre de sortie 1.0000 po, taille de port 7/8–14 UNF-2B
N° D’ARTICLE MI05842534
N° MFR101-3945-009
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
Prix982.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2673 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    3.87 po
  • Longueur totale
    7.45 po
  • Largeur totale
    5.27 po
  • Poids
    13.30 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    14.10 po3/r
  • Pression intermittente
    138 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    100 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    243 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    2-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    Série H
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 101-3945-009 , PLAQUÉ NICKEL
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté