Motion
618/600-MA
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 600 mm, diamètre extérieur : 730 mm, largeur 60 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05843358
N° MFR618/600-MA
Prix49,482.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 600 mm, diamètre extérieur : 730 mm, largeur 60 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05843358
N° MFR618/600-MA
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
Prix49,482.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    600 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    730 mm
  • Global Largeur  
    60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    618/600-MA
  • Description longue
    Le 618/600-MA est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 600 mm avec un diamètre extérieur de 730 mm, une largeur de 60 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    618/600-MA
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801305969
  • Rpm max.
    1430 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    355000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    680000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801305969

Aperçu

Description du fabricant
618/600-MA