Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Grande roue à main et jauge intégrée pour faciliter la tension de la lame • Le liquide de refroidissement est distribué par les guides de lame • Les guides de lame sont dotés d’un support de roulement à billes parallèle à deux rangées • La brosse de lame est intégrée et autopropulsée • Étau à positionnement rapide avec mâchoires entièrement réglables pivotant à 45° • Plateau à copeaux amovible pour un nettoyage rapide • La lame est entièrement protégée quelle que soit la position du guide de lame • Alimentation hydraulique entièrement réglable avec vanne marche/arrêt automatique après la coupe • Guides de lame au carbure avec rouleaux • Système de refroidissement • Lame bimétallique 4/6VT • Butée réglable
- CUP_NON662755753411
Aperçu
- Grand volant et jauge intégrée pour une tension facile de la lame
- Le liquide de refroidissement est distribué à travers les guides de lame
- Les guides de lame sont dotés d’un support de roulement à billes parallèle à deux rangées
- La brosse à lame est intégrée et autopropulsée
- L’étau à positionnement rapide avec mâchoires entièrement réglables pivote jusqu’à 45°
- Plateau à copeaux amovible pour un nettoyage rapide
- La lame est entièrement protégée, peu importe la position du guide de lame
- Approvisionnement hydraulique entièrement réglable avec soupape marche/arrêt séparée
- Arrêt automatique après coupe
- Guides de lame en carbure avec rouleaux
- Système de liquide de refroidissement
- Lame bimétallique 4/6VT
- Butée de matériau réglable