Motion
100-5000-2-1-3-7

NOSHOK INC
100-5000-2-1-3-7

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, SAE J1926-3 :7/16-20 réglable, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI05850247
N° MFR100-5000-2-1-3-7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
100-5000-2-1-3-7

Transmetteur de pression, matériaux en contact avec le produit : 316 SS, 17-4PH, 0 psig à 5000 psig, précision à 0.25 % (BFSL), sortie de 4 mA à 20 mA, SAE J1926-3 :7/16-20 réglable, Mini-Hirschmann
N° D’ARTICLE MI05850247
N° MFR100-5000-2-1-3-7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Plage de température ambiante
    -40 à 185
  • Connexion électrique
    DIN EN 175301-803 Formulaire C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316
  • Température de fonctionnement maximale
    212
  • Température de fonctionnement min.
    -40

Aperçu

Description du fabricant
100-5000-2-1-3-7 TRANSDUCTEUR DE PRESSION
  • Sortie de courant
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316 et 17-4PH
  • Conforme à la norme CE pour supprimer RFI, EMI et ESD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon