Motion
M300-05400270A10101AB100

CONTROL TECHNIQUES
M300-05400270A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, service normal 20 hp, courant de sortie 30 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI05851514
N° MFRM300-05400270A10101AB100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTROL TECHNIQUES
M300-05400270A10101AB100

Entraînement CA à fréquence variable Nidec - Phase d’entrée 3, tension d’alimentation 380/480 V CA, service normal 20 hp, courant de sortie 30 A service normal, valeur nominale IP 20 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor
N° D’ARTICLE MI05851514
N° MFRM300-05400270A10101AB100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de largeur de hauteur de gradation totale
    15.4 po x 5.6 po x 7.9 po
  • Poids
    16.3 lb

Détails

  • Liste des agences
    cULus File E171230, TUV no 01/205/5387.00/14
  • Cartes d’option de sauvegarde
    AI-SAUVEGARDE-ADAPTATEUR, AI-SMART-ADAPTOR, CTSD8GB
  • Cartes d’options de communication
    AI-485-ADAPTOR, SI-CANOPEN, SI-DEVICENET, SI-ETHERNET, SI-ETHERCAT, SI-PROFINET-V2, SI-PROFIBUS
  • Accessoires compatibles
    Sauvegarde, communications, E/S
  • Sorties d’entrées TOR configurables
    1
  • Tension d’alimentation du variateur
    380/480 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP 20
  • Type de boîtier
    IP20
  • Puissance nominale pour service intensif
    20 hp
  • Puissance nominale en service normal
    20 hp
  • Cartes d'option E/S
    SI-E/S
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Clavier/Affichage
    Standard
  • Type de montage
    Surface, panneau traversant, tuile, bibliothèque
  • Nombre d’entrées analogiques
    2
  • Nombre de sorties analogiques
    1
  • Nombre d’entrées TOR
    4
  • Nombre de sorties numériques
    0
  • Nombre de phases d’entrée
    3 ph
  • Nombre de fentes d'option
    1
  • Nombre de relais
    1
  • Nombre d’entrées de sécurité Sto
    2
  • Mode de fonctionnement
    Contrôle de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, contrôle du flux du rotor
  • Courant de sortie, usage intensif
    27 A
  • Courant de sortie en service normal
    30 A
  • Courant de pointe, usage intensif
    54 A
  • Courant de crête en service normal
    33 A
  • Contrôleur PI / PID
    Contrôleur PID
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Capacité d’entrée du train d’impulsions
    Oui
  • Capacité de sortie du train d’impulsions
    Oui
  • Clavier à distance
    Télécommande-clavier, Télécommande-clavier-RTC
  • Options de communication série
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Série
    Unidrive M
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, 61000-4-4EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-861000-4-11, EN 61000-6-1, EN , EN 61000-6-2, EN61800-3:2004, EN61800-3:2004, EN61800-5-1:2007, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007
  • Application typique
    Ventilateurs, pompes, convoyeurs, compresseurs
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
M300-05400270A10101AB100 UNIDRIVE M300
  • Entraînement c.a. General Pupose avec arrêt sécurisé du couple