Motion
SI-ETHERNET
Module d'option Emerson SI Ethernet
N° D’ARTICLE MI05851576
N° MFRSI-ETHERNET
Prix241.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Module d'option Emerson SI Ethernet
N° D’ARTICLE MI05851576
N° MFRSI-ETHERNET

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix241.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    1 po x 2.6 po x 3.8 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Module d’option SI
  • Liste des agences
    cULus Fichier E171230
  • Type de montage
    Port SI
  • Type de produit
    Options et accessoires du variateur
  • Communication série intégrée
    EtherNet/IP, Modbus TCP/IP
  • Plage de température de fonctionnement standard
    -4 à +104 °F
  • Normes respectées
    UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN 61000-6-1, EN 61000-4-8, EN 61000-4-1161000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-4, EN , EN 61000-4-3, EN61000-4-2
  • Garantie
    2 ans

Aperçu

Description du fabricant
SI-ETHERNET
  • Option Unidrive M EtherNet/IP, Modbus TCP et RTMoE