Motion
24144EMBW33C3

TIMKEN
24144EMBW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05851990
N° MFR24144EMBW33C3
Prix14,349.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24144EMBW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 220 mm, DI 370 mm, largeur 150 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI05851990
N° MFR24144EMBW33C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14,349.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5.9055 po
  • Extérieur Diamètre  
    370 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    140.89 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796198920
  • Tr/min maximum (graisse)
    720 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796198920

Aperçu

Description du fabricant
24144EMBW33C3 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon