Motion
22320EJW33W800C4

TIMKEN
22320EJW33W800C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, alésage droit, C4
N° D’ARTICLE MI05852279
N° MFR22320EJW33W800C4
Prix1,942.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22320EJW33W800C4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 100 mm, DI 215 mm, largeur 73 mm, alésage droit, C4
N° D’ARTICLE MI05852279
N° MFR22320EJW33W800C4
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
Prix1,942.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.8740 po
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    27.88 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    181000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796315372
  • Tr/min maximum (graisse)
    2400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    223
  • Capacité de charge statique
    205000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796315372

Aperçu

Description du fabricant
22320EJW33W800C4 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure |(W800) Le roulement a des modifications à la grille de l'agitateur : la bague extérieure a une tolérance de diamètre extérieur réduite, la bague intérieure a une tolérance d'alésage réduite et le dégagement interne radial dans la partie supérieure 2/3 du dégagement spécifié