Motion
23124EJW33

TIMKEN
23124EJW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, alésage droit, C0
N° D’ARTICLE MI05852308
N° MFR23124EJW33
Prix1,653.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23124EJW33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 62 mm, alésage droit, C0
N° D’ARTICLE MI05852308
N° MFR23124EJW33
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
Prix1,653.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2.00 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.4409 po
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Poids
    16.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    140000 lbf
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796275317
  • Tr/min maximum (graisse)
    2200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    231
  • Capacité de charge statique
    183000 lbf
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796275317

Aperçu

Description du fabricant
23124EJW33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure