Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Distance centrale1.7500 po
- Dimensions du boîtier5.1300 po x 5.0600 po x 5.0600 po, 130.30 mm x 128.52 mm x 128.52 mm
- Hauteur du boîtier5.0600 po, 128.52 mm
- Longueur du boîtier5.1300 po, 130.30 mm
- Largeur du boîtier4.3100 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 1.3800 po, 4.76 x 35.05 mm
- Longueur5.1300 po, 130.30 mm
- Taille du réducteur du fabricant818
- Débit maximal tr/min17 tr/min
- Couple de sortie maximal277 po/lb;31.3 nm
- Rapport nominal100:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1200 lb
- Ratio100:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.8750 po, 22.23 mm
- Poids20 lb, 9.07 kg
- Largeur5.0600 po, 128.52 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.141 hp
- Puissance nominale en service normal0.141 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeArbre plein
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-B818-100-L
- Puissance d’entrée maximale0.141 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.077 hp
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5337.87 N, 1200 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleArbre d’entrée plein
- Couple nominal (po-lb)277 po-lb;31.3 Nm