Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie3V, 5V, A, B
- Diamètre à l’alésage1.8750 po
- Diamètre de référence6.9400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage4.1300 po
- Diamètre maximal du pas7.34 (3V) po, 7.63 (A) po, 8.02 (B) po, 8.12 (B) po
- Diamètre minimal du pas6.40 po (A), 6.59 po (B), 6.69 (5V) po, 6.73 (3V) po
- Diamètre extérieur8.2680 po
- Largeur totale4.1300 po
- Poids27 lb
Détails
- Détails supplémentairesChaque tour de la vis de réglage déplace la bride de 1/16 po
- Type d’alésageTerminé
- Numéro CUP du fabricant775829030285
- MatérielFonte
- Nombre de rainures2
- SérieMVS
- CUP_NON775829030285
Aperçu
- Conçu pour une puissance allant jusqu’à 40 HP à 1750 tr/min
- Utilisé avec les courroies A, B, 3V et 5V
- Toutes les poulies à pas réglable sont fabriquées en fonte grise durable de classe 30
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.