Motion
202C35322200000

THK AMERICA INC
202C35322200000

Chariot à billes linéaire interchangeable Global Standard pour rail profilé – série SR-TB, bloc à bride monté à partir du bas, rail 34mm , 100mm de largeur x 111mm de longueur, capacité statique 81.8 kN, précharge légère
N° D’ARTICLE MI05855203
N° MFR202C35322200000
Prix252.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
202C35322200000

Chariot à billes linéaire interchangeable Global Standard pour rail profilé – série SR-TB, bloc à bride monté à partir du bas, rail 34mm , 100mm de largeur x 111mm de longueur, capacité statique 81.8 kN, précharge légère
N° D’ARTICLE MI05855203
N° MFR202C35322200000
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
Prix252.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Taille nominale du rail
    34 mm
  • Longueur totale
    111 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Poids
    1.5 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge dynamique
    60.4 kN
  • Capacité de charge
    81.8 kN
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Numéro CUP du fabricant
    202C35322200000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Précharge légère
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    SR-TB
  • Capacité de charge statique
    81.8 kN
  • CUP_NON
    202C35322200000

Aperçu

Description du fabricant
BLOC SR35TB1SSC1 (GK)
  • Taille standard mondiale (conception complète)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
  • Superbe précision de fonctionnement planaire
  • Disponible en modèles à bride (séries SR-TB et SR-SB) et sans bride (séries SR-W et SR-V)
  • Faible bruit
  • Conçu pour absorber les inexactitudes de la surface de montage en niveau et parallélisme entre deux rails et maintenir la précision et un mouvement fluide
  • Disponible en acier inoxydable