Spécifications
Dimensions
- Couple continu5089 po
- Taille du port du moteur1-5/16–12 UNF-2B
- Taille de l’arbre de sortie1-3/4 po
- Hauteur totale6.55 po
- Longueur totale11.17 po
- Largeur totale6.55 po
Détails
- Bride de montage réelleRoue; 4 boulon; 139.7 [5.50] diam. du pilote. 14.35 [.565] Dia. Trous sur 184.2 [7.25] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu150 L/min
- Déplacement11.95 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.775 tr/min
- Débit maximum40 gal/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 5.5 po Pilot
- Configuration du port1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointStandard
- Série6000 - Roue
- Type d’arbreConique
Aperçu
- 9 déplacements disponibles
- Peut être utilisé dans une multitude d’industries
- Présente une multitude d’options qui rendent ce moteur très « intelligent » et flexible à appliquer
- Très facile/flexible à intégrer dans un système
- Moteur très robuste pour les applications exigeantes