Motion
SNT 515-612

TIMKEN
SNT 515-612

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, fonte
N° D’ARTICLE MI05855427
N° MFRSNT 515-612
Prix777.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
SNT 515-612

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, fonte
N° D’ARTICLE MI05855427
N° MFRSNT 515-612
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
Prix777.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    80 mm
  • Global Hauteur  
    156 mm
  • Global Longueur  
    280 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Poids
    15.21 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    22312
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    087796316188

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTERNE LARGE SNT 515-612 ET LOGÉ