Motion
LO224

TIMKEN
LO224

Labyrinthe, alésage de 135.12 mm, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur de 165.50 mm, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI05855649
N° MFRLO224
Prix646.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LO224

Labyrinthe, alésage de 135.12 mm, acier, matériau de joint torique NBR/Viton, diamètre extérieur de 165.50 mm, largeur totale de 22 mm
N° D’ARTICLE MI05855649
N° MFRLO224
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
Prix646.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    135.12 mm
  • Diamètre extérieur
    165.50 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    135.12 mm
  • Taille de l’arbre
    135 mm
  • Poids
    0.8390 kg
  • Largeur
    22 mm

Détails

  • Matériel
    Joint torique NBR/Viton, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE LO224 PO DE LARGE ET LOGÉ