Motion
LO48

TIMKEN
LO48

Labyrinthe, alésage de 220.05 mm, acier, matériau de joint torique NBR, diamètre extérieur de 255 mm, largeur totale de 42 mm
N° D’ARTICLE MI05855825
N° MFRLO48
Prix1,615.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
LO48

Labyrinthe, alésage de 220.05 mm, acier, matériau de joint torique NBR, diamètre extérieur de 255 mm, largeur totale de 42 mm
N° D’ARTICLE MI05855825
N° MFRLO48
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
Prix1,615.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    220.05 mm
  • Diamètre extérieur
    255 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Diamètre intérieur de l’anneau
    220.05 mm
  • Taille de l’arbre
    220 mm
  • Poids
    3.0650 kg
  • Largeur
    42 mm

Détails

  • Matériel
    Joint torique NBR, acier
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Type de joint
    Labyrinthe

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE LO48 PO DE LARGE ET LOGÉ