Motion
MB20

TIMKEN
MB20

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 100 mm, D.E. 142 mm extérieur, D.E. face 120 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI05855829
N° MFRMB20
Prix29.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
MB20

Rondelle de blocage de roulement - D.I. 100 mm, D.E. 142 mm extérieur, D.E. face 120 mm, série MB
N° D’ARTICLE MI05855829
N° MFRMB20
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
Prix29.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Visage Diamètre  
    120 mm
  • Largeur de la clé
    12 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    142 mm
  • Tang Largeur  
    10 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM20
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU INTÉRIEUR DE MB20 PO DE LARGE ET LOGÉ