Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse20 :1
- Charge suspendue330 lb
- Poids20.00 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTEFC
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence60/90 Hz
- Courant de pleine charge0.63 A
- Couple de pleine charge73 po/lb
- Guide de dimensionnement du moteur à engrenages
- Code d’harmonisation8501.51.2020
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP54
- Catalogue du fabricant
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Plaque de montageP125-720-1000 Optionnel
- Type de montageVisage/pied
- Régime de sortie84.0 tr/min
- Couvercle d’arbre de sortie171-720-1000 Optionnel
- Insertion d’arbre de sortieP108-720-5000 Optionnel
- Type d’arbreAngle droit
- Étape3
- Normes respectéesCE, CSA, CURUS, RoHS
- Bras de coupleP125-720-1030 Optionnel
- Schéma de câblage
Aperçu
- Offre jusqu’à 470 po-lb de couple fonctionnant en continu dans un profil élégant et compact
- Associe la dernière technologie en matière d’engrenages hypoidiques à la réputation de longue date de Bison, qui est d’offrir les meilleures solutions de transmission de puissance de sa catégorie, conformément à notre philosophie de conception Robusticity®
- Comprend un engrenage hypoidique fabriqué à l’aide d’une technologie exclusive à Bison pour offrir plusieurs avantages opérationnels, y compris une capacité de couple plus élevée, un fonctionnement plus silencieux et une efficacité énergétique inégalée
- Trois étapes
- Condensateurs vendus séparément
- Fabriqué aux États-Unis