Motion
TKG100
TKG100
N° D’ARTICLE MI05858409
N° MFRTKG100
Prix2,225.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TKG100
N° D’ARTICLE MI05858409
N° MFRTKG100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,225.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE D’ÉPAISSEUR ULTRASONIQUE NUMÉRIQUE TKG100
  • Caractéristiques courantes :
  • Large plage de mesure : 5MHz probe—0.040 à 20 po d’acier, 10MHz probe—0.020 à 20 po d’acier (en option)
  • Écran matricielle à points lisible au soleil avec rétroéclairage
  • Plusieurs options de transducteur pour les matériaux à haute température et difficiles à mesurer
  • Fonction minimum rapide pour saisir les épaisseurs minimales
  • Affichage à l’écran de huit langues
  • Anti-éclaboussures (IP54), impact élevé, boîtier compact
  • Les modèles TKG100 et TK150 sont également lisibles par la lumière du soleil
  • Caractéristiques supplémentaires du modèle TKG150  : option écho à écho pour réduire les erreurs de revêtement, 100K enregistreurs de données internes avec exportation vers Excel, B-scan (section transversale visuelle de la pièce de test), vibration lors de l’alarme
  • Caractéristiques supplémentaires du modèle TKG250  : L’écran ACL couleur affiche une indication d’alarme visuelle rouge, jaune et verte, forme d’onde en direct (A-scan pour la vérification de l’épaisseur), fonction de comparaison de fichier comme moniteur de corrosion en temps réel, changement dynamique de la couleur de la forme d’onde sur l’alarme, révision de la grille des lectures enregistrées, option écho à écho pour ignorer les revêtements, 100K enregistreurs de données internes avec exportation vers Excel, B-scan (section transversale visuelle de l’appareil de test), indication d’alarme vibrante
  • Applications : tubes de chaudière, réservoirs sous pression, réservoirs de stockage, coques de navire, conteneurs, tuyaux de réservoirs d’huile domestiques, conduites de vapeur, compresseurs, arbres, goupilles de pont, inspection de liaison

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté