Motion
6002 2RS EN VRAC JEM

SHUSTER CORP
6002 2RS JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05859498
N° MFR6002 2RS JEM BULK
Prix18.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
6002 2RS JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05859498
N° MFR6002 2RS JEM BULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BALLE EN VRAC 6002 2RS JEM BRG, 15X32X9
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6002 2RS JEM BULK est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 15mm alésages avec un diamètre extérieur de 32mm et une largeur de 9mm , à double étanchéité pour une protection supplémentaire.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002 2RS EN VRAC JEM
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6000
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
BALLE EN VRAC 6002 2RS JEM BRG, 15X32X9
  • 10 par manchon
  • Prix par personne