Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de la bague intérieure14 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur14 mm
- Cote de précisionABEC 3 (classe ISO 6)
- Poids0.38 lb
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureDouble blindage
- DescriptionBOULE EN VRAC 6007 ZZ JEM BRG, 35X62X14
- Caractéristiques et avantages• 10 par manchon • Prix par manchon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe 6007 ZZ JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35mm alésages avec un diamètre extérieur de 62mm et une largeur de 14mm , double blindage pour la protection.
- Numéro de catalogue du fabricant6007 ZZ JEM EN VRAC
- Qté du colis10
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Série6000
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes
Aperçu
- 10 par manchon
- Prix par personne