Motion
608 ZZ JEM EN VRAC

SHUSTER CORP
608 ZZ JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05859520
N° MFR608 ZZ JEM BULK
Prix8.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
608 ZZ JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI05859520
N° MFR608 ZZ JEM BULK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BOULE EN VRAC 608 ZZ JEM BRG (EMBALLAGE EN VRAC)
  • Caractéristiques et avantages
    • 10 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 608 ZZ JEM BULK est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 8mm alésages avec un diamètre extérieur de 22mm et une largeur de 7mm , à double blindage pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    608 ZZ JEM EN VRAC
  • Qté du colis
    10
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    600
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
BOULE EN VRAC 608 ZZ JEM BRG (EMBALLAGE EN VRAC)
  • 10 par manchon
  • Prix par personne