Motion
6212 2RS EN VRAC JEM

SHUSTER CORP
6212 2RS JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05859542
N° MFR6212 2RS JEM BULK
Prix149.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
6212 2RS JEM BULK

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05859542
N° MFR6212 2RS JEM BULK
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
Prix149.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    1.79 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    BOULE EN VRAC DE 6212 2RS JEM BRG (EMBALLAGE EN VRAC)
  • Caractéristiques et avantages
    • 5 par manchon • Prix par manchon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6212 2RS JEM BULK est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 60mm alésages avec un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 22mm , scellé deux fois pour une charge élevée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212 2RS EN VRAC JEM
  • Qté du colis
    5
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    6200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
BOULE EN VRAC DE 6212 2RS JEM BRG (EMBALLAGE EN VRAC)
  • 5 par manchon
  • Prix par personne