Motion
VEBM3710T-D
Moteur de manutention des unités - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 213TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1770 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05859798
N° MFRVEBM3710T-D
Prix5,857.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de manutention des unités - 7-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 213TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1770 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI05859798
N° MFRVEBM3710T-D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,857.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Longueur totale
    26.1700 po
  • Dimension C de la longueur totale
    26.17 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Couple
    25 lb/pi
  • Poids
    151 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Prêt pour onduleur; Oreilles de levage standard; Roulement verrouillé; Fils volants; Boîte Ko
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    19 A;9.5 A à 230 V;460 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Description
    7.5HP, 1770RPM, 3PH, 60HZ, 213TC, 3738M, TEFC
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6307
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    19 A;9.5 A
  • Courant de pleine charge
    9.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • HP
    7.5 hp
  • Hz
    60 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Code KVA
    J
  • kW
    5.6 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VEBM3710T-D
  • Numéro CUP du fabricant
    781568538593
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série D
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    A
  • Nombre de vitesses
    1
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6206
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568538593
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    230 V;460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE VEBM3710T-D
  • Prêt pour onduleur; Moteur de frein; Face en C; Refroidissement par ventilateur entièrement fermé; Efficacité supérieure