Spécifications
Dimensions
- Longueur48 po
- Largeur48 po
Détails
- ApplicationTrafic piétonnier
- Matériel•Dessus – DuPont de l’Elvaloy® Vinyle•Bas – Uréthane
- Type de produitProtecteurs de drain pour les égouts et les tempêtes
Aperçu
- La conception brevetée à deux couches scelle hermétiquement pour protéger les drains et ne se déchire pas. Garanti.
- Utilisez un couvercle pour une intervention rapide en cas de déversement ou un déploiement extérieur à long terme sans vous soucier de la dégradation
- La couche supérieure en composite de vinyle résiste à l’étirement, au déchirement et au déchirement
- La technologie DuPont Elvaloy offre une flexibilité à vie ainsi qu’une résistance aux produits chimiques, aux rayons UV et aux infrarouges sur le dessus en vinyle
- La couche inférieure en uréthane super-scellante s’adapte aux surfaces inégales et scelle hermétiquement les ouvertures du drain pour bloquer le liquide
- Le couvercle résiste à une exposition prolongée au carburant diesel et à l’essence, même lorsqu’il est complètement immergé
- Idéal pour la protection des drains lorsque les transferts de liquides, les lavages ou d’autres travaux sujets aux fuites et aux déversements sont courants
- Élimine la nécessité de déployer et de retirer fréquemment un couvercle temporaire ou de sceller vos drains de façon permanente
- La couche supérieure jaune haute visibilité attire l’attention sur les déversements pour une sécurité accrue
- Comprend un sac de rangement en nylon pour un transport facile et une réponse rapide aux déversements
- Besoin d’une taille personnalisée? Composez le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)
- Remarque : le dessus Elvaloy peut devenir glissant lorsqu’il est mouillé. Veuillez faire preuve de prudence.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.