Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPT
- Taille du corps1/2 po
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageDouille
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPT, 1/2 – 14
- Débit150 pcm
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- MatérielAcier
- Interchange standardParker E-Z-Mate
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi