Motion
5255X16X20
Tuyau droit mâle JIC à femelle
N° D’ARTICLE MI05861140
N° MFR5255X16X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau droit mâle JIC à femelle
N° D’ARTICLE MI05861140
N° MFR5255X16X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    2 po / 50.8 mm
  • Longueur
    2.44 po / 61.976 mm
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/16-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    NPT
  • Extrémité 2 Filetage
    1-1/4-11-1/2
  • Type de fin 2
    Femme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).

Aperçu

Description du fabricant
5255X16X20 CONN FEMMES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté